text.skipToContent text.skipToNavigation

Kettingpijptang 122 totale lengte 1600mm spanwijdte 60-324mm voor buizen 2-12 in


Gehard staal volgens EN 10083, met geharde wisselbekken, aan beide zijden getand, blauw geëmailleerd, blauw geëmailleerd

Artikelnummer G2578.001.650
Uitvoering Ketting
Gewicht 22100
Geschikt voor max. buisdiameter Overig
Lengte (m) 1600
Spanbereik (mm) ['0.000', '324.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ketting
Gewicht 22100
Geschikt voor max. buisdiameter Overig
Lengte (m) 1600
Spanbereik (mm) ['0.000', '324.000']
Handvat Gelakt
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 22300
HS- en goederencode
Model 122012
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Gehard staal volgens EN 10083, met geharde wisselbekken, aan beide zijden getand, blauw geëmailleerd, blauw geëmailleerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2578.001.650
EAN 4017981122122
UBB 240102112093
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 4548420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.