text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B G 1/4 inch x 19 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Vorm B. Met schilaansnijding. Whitworth-pijpschroefdraad G overeenkomstig DIN ISO 228. Tolerantieveld A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 8S794176
Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 10
Aantal tanden per inch 19
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 63
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 10
Aantal tanden per inch 19
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 63
HS- en goederencode

Omschrijving

HSS. DIN EN 24231. Vorm B. Met schilaansnijding. Whitworth-pijpschroefdraad G overeenkomstig DIN ISO 228. Tolerantieveld A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 8S794176
EAN 4015448597735
UBB 500751879015
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867781
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.