text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M10 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 6O256068
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 11
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 11
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 49
HS- en goederencode

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 6O256068
EAN 4015448597537
UBB 500751877290
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867763
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.