Wielen
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
Wielen los
8X405851
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
Reserve-wiel wiel-d. 80 mm draagvermogen 70 kg polyurethaan as-d. 12 mm naafleng BS ROLLEN
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
8X405851
Breedte
28
Diameter
80
Draaglast
70
Asdiameter (mm)
12
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
40
Lager
Glijlager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
28
Diameter
80
Draaglast
70
Asdiameter (mm)
12
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
40
Lager
Glijlager
Merken
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X405851
EAN
4021885094720
UBB
500583687347
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
B36.080