Wielen
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
Wielen los
1H461508
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
Reserve-wiel wiel-d. 80 mm draagvermogen 100 kg polyurethaan as-d. 12 mm BS ROLLEN
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
1H461508
Breedte
28
Diameter
80
Draaglast
100
Asdiameter (mm)
12
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
40
Lager
Glijlager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
28
Diameter
80
Draaglast
100
Asdiameter (mm)
12
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
40
Lager
Glijlager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H461508
EAN
4021885094607
UBB
500581082392
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B31.080