Wielen
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
Wielen los
9U936547
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
Reserve-wiel wiel d. 150 mm draagvermogen 650 kg kunststof wit as-d. 12,5 mm BS ROLLEN
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
9U936547
Breedte
50
Diameter
150
Draaglast
650
Asdiameter (mm)
12.5
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
59
Lager
Kogellager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
50
Diameter
150
Draaglast
650
Asdiameter (mm)
12.5
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
59
Lager
Kogellager
Merken
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U936547
EAN
4021885122393
UBB
500583963961
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
3000275638