Wielen
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
Wielen los
6U578855
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
Reserve-wiel wiel-d. 125 mm draagvermogen 150 kg polyurethaan as-d. 15 mm BS ROLLEN
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
6U578855
Breedte
32
Diameter
125
Draaglast
150
Asdiameter (mm)
15
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
44
Lager
Glijlager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
32
Diameter
125
Draaglast
150
Asdiameter (mm)
15
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
44
Lager
Glijlager
Merken
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6U578855
EAN
4021885094751
UBB
500582949714
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B36.125