Wielen
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
Wielen los
5T732924
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
Reserve-wiel wiel-d. 125 mm draagvermogen 140 kg rubber blauw as-d. 15 mm BS ROLLEN
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
5T732924
Breedte
45
Diameter
125
Draaglast
140
Asdiameter (mm)
15
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
45
Diameter
125
Draaglast
140
Asdiameter (mm)
15
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
50
Lager
Glijlager
Merken
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T732924
EAN
4021885005290
UBB
500582569397
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B61.125