text.skipToContent text.skipToNavigation

Res.circ.break 16/0.03A 230/50V/Hz


Artikelnummer 7K271723
Montagewijze Kabel
Spanningstype AC
Nom. (meet)stroom (A) 16
Nom. (meet)spanning (V) 230
Nom. isolatiespanning Ui (V) 1500
Aantal polen 3
Nom. foutstroom (A) 0.03
Verpakt per 1

Specificaties

Montagewijze Kabel
Spanningstype AC
Nom. (meet)stroom (A) 16
Nom. (meet)spanning (V) 230
Nom. isolatiespanning Ui (V) 1500
Aantal polen 3
Nom. foutstroom (A) 0.03
Type lekstroom A
Selectieve bescherming Nee
Stootstroomvastheid (kA) 0.03
Vervuilingsgraad 2
Kortstondigvertraagd type Nee
Explosieveilig Nee
Frequentie 50 Hz
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1.5 - 2.5
Met vergrendelingsvoorziening Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) -25 - 40
Nevenapparaat mogelijk Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV) 2.5
Merken Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 310
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7K271723
EAN 4008224292405
UBB 500583174429
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1962.0001.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.