My Favorites
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
67551
67551.040.012
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
REMFORM® Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met Pozidriv kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt 4X12MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
4 mm
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
REMFORM®
Gewicht per stuk (g)
1.17
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d
4
D (mm)
4
dk(max.)
7
k (max.)
2.7
L (mm)
12
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67551.040.012
EAN
7611188904733
UBB
500574681887
UNSPSC
31161512