text.skipToContent text.skipToNavigation

REMFORM® Gombafejű, Pozdrive, csavar Acél Horganyzott 4X16MM


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Gáztömítő fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Átmérő 4 mm
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Gáztömítő fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Thread REMFORM® forming thread for plastics
Darabonkénti súly (g) 1.5
Árucikk kód 7318149190

Dimensions

d 4
dc (max.) 8
D (mm) 4
k (max.) 2.5
L (mm) 16
Kereszthornyok száma 2

Article numbers

Article number 67553.040.016
EAN 7611188531687
UBB 500574684360
UNSPSC 31161512

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.