text.skipToContent text.skipToNavigation

REMFORM® Zelfdraadvormende platbolkopschroef met Pozidriv kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X20MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Platbolkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.5 mm
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Platbolkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort REMFORM®
Gewicht per stuk (g) 1.201
HS- en goederencode

Afmetingen

d 3.5
dc(max.) 7
D (mm) 3.5
k (max.) 2.4
L (mm) 20
No. kruisgleuf 2

Artikelnummers

Artikelnummer 67553.035.020
EAN 8715494299282
UBB 500574684022
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.