Rekbouten met gereduceerde schacht
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
Draadstangen & studbolts
Rekbouten met gereduceerde schacht
23530
23530.300.160
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
Rekbout met gereduceerde schacht met 2 zeskantmoeren DIN 2510 L/NF Staal 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Blank M30X160
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Marking
GA/KG
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M30
Lengte
160 mm
Merken
Fabory
Marking
GA/KG
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
1156
Info
Uitwendige grove schroefdraad vlgs DIN 2510-2.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
39
d-D
M30
d2
23
L (mm)
160
m
30
P
3.5
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
2510-L/NF
Artikelnummers
Artikelnummer
23530.300.160
EAN
8715492624079
UBB
950351724022
UNSPSC
31161619
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen