Rekbouten met gereduceerde schacht
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
Draadstangen & studbolts
Rekbouten met gereduceerde schacht
23530
23530.120.100
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
Rekbout met gereduceerde schacht met 2 zeskantmoeren DIN 2510 L/NF Staal 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Blank M12X100
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Marking
GA/KG
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting
Rechts
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
Diameter
M12
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
Marking
GA/KG
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
130
Info
Uitwendige grove schroefdraad vlgs DIN 2510-2.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
20
d-D
M12
d2
8.5
L (mm)
100
m
12
P
1.75
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
2510-L/NF
Artikelnummers
Artikelnummer
23530.120.100
EAN
8717077038882
UBB
500644894825
UNSPSC
31161619
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model