1G008148
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
Rehau Waterslang Quattroflex lengte 50 m binnen-d. 13 mm buiten-d. 18 mm
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
1G008148
Wanddikte (mm)
2.5
Materiaal inlage
Textiel
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
50
Kleur buitenwand
Geel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
2.5
Materiaal inlage
Textiel
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1/2" (15)
Min. barstdruk (bar)
50
Kleur buitenwand
Geel
Merken
Rehau
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1G008148
EAN
4064299749190
UBB
500581064499
UNSPSC
40142008
Fabrikant artikelnummer
10985891600