Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
0C222153
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
Rehau PVC industrieslang Raufilam Slidetec soft binnen-d. 9 mm buiten-d. 14,6 mm
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
0C222153
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
2.8
Materiaal inlage
Overig
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Buigradius (mm)
45
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
2.8
Materiaal inlage
Overig
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Buigradius (mm)
45
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
Overig
Kleur buitenwand
Blauw
Merken
Rehau
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C222153
EAN
4007360591809
UBB
500573645933
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
10290351001