text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Reducing tee steel 3000LBS NPT 1.IN.X1/2


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type NPT
Gewicht per stuk (g) 1300
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 1.IN.X1/2
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Draadsoort Conical Taper pipe thread
Type NPT
Gewicht per stuk (g) 1300
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 75504.254.012
EAN 8715493430082
UBB 203093763647
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.