Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers
7Z401371
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
RED SCHROEVENDRAAIER RRI-SP21104
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7Z401371
Machinegewicht (kg)
0.98
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. draadmaat (metrisch)
4
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Machinegewicht (kg)
0.98
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. draadmaat (metrisch)
4
Merken
Red Rooster
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New body-design (in composite) * Reversible * Revolving rear-exhaust, silenced * Pistol-version with air on top * ergonomic grip * easily adjustable
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z401371
EAN
8717981279203
UBB
500636712217
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
RRI-SP21104