Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers
8K432662
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
RED SCHROEVENDRAAIER RRI-SL10902
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8K432662
Machinegewicht (kg)
0.59
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. draadmaat (metrisch)
4
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Machinegewicht (kg)
0.59
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. draadmaat (metrisch)
4
Merken
Red Rooster
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New straight body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Artikelnummers
Artikelnummer
8K432662
EAN
8717981279364
UBB
500636714601
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
RRI-SL10902