Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers
5M840710
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
RED SCHROEVENDRAAIER RRI-SD21704
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5M840710
Machinegewicht (kg)
0.77
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
1700
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
3.5
Max. aandraaimoment (Nm)
3.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Machinegewicht (kg)
0.77
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
1700
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
3.5
Max. aandraaimoment (Nm)
3.5
Max. draadmaat (metrisch)
4
Benodigde luchthoeveelheid
600
Merken
Red Rooster
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M840710
EAN
8717981279289
UBB
500636715699
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
RRI-SD21704