Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers
6S601978
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
RED SCHROEVENDRAAIER 3/8 RRI-SA30511W
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6S601978
Machinegewicht (kg)
1.36
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
550
Luchtingang apparaatzijdig
R 3/8"
Max. losdraaimoment (Nm)
10
Max. aandraaimoment (Nm)
10
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Machinegewicht (kg)
1.36
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
550
Luchtingang apparaatzijdig
R 3/8"
Max. losdraaimoment (Nm)
10
Max. aandraaimoment (Nm)
10
Max. draadmaat (metrisch)
6
Benodigde luchthoeveelheid
720
Merken
Red Rooster
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6S601978
EAN
8717981295098
UBB
500636717422
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
RRI-SA30511W