text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Tapmachine


De Red Rooster universele tapmachine RRI-T330M12 is ontwikkeld voor het handmatig tappen van draad. Met de wipschakelaar wordt de draairichting eenvoudig aangepast. Het is een ergonomisch ontwikkelde tool, die goed in de hand ligt. Ontluchting door de handgreep, geluidgedempt. Door de snelwisselhouder (separaat bestellen) kunnen verschillende maten taphouders snel en eenvoudig worden gewisseld. Kenmerken: • Zowel links als rechtshandig te gebruiken. • Zijhandgreep meegeleverd voor extra stabiliteit. • Laag luchtverbruik. • Laag in vibraties. • Te gebruiken voor M6 tot en met M12 tappen.

Artikelnummer 8U181424
Diameter
Gewicht 1630
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 97
Vibratie (m/s²) 0.3
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 10 mm
Gewicht 1630
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 97
Vibratie (m/s²) 0.3
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4
Max. geluidsdrukniveau 86
Benodigde luchthoeveelheid 15
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 0.39
Gewicht per stuk (g) 1630
HS- en goederencode
Model 316
Type Tapping Machine

Omschrijving

De Red Rooster universele tapmachine RRI-T330M12 is ontwikkeld voor het handmatig tappen van draad. Met de wipschakelaar wordt de draairichting eenvoudig aangepast. Het is een ergonomisch ontwikkelde tool, die goed in de hand ligt. Ontluchting door de handgreep, geluidgedempt. Door de snelwisselhouder (separaat bestellen) kunnen verschillende maten taphouders snel en eenvoudig worden gewisseld. Kenmerken: • Zowel links als rechtshandig te gebruiken. • Zijhandgreep meegeleverd voor extra stabiliteit. • Laag luchtverbruik. • Laag in vibraties. • Te gebruiken voor M6 tot en met M12 tappen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8U181424
EAN 8717981392728
UBB 500711672872
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-T330M12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.