text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Stiftslijper recht


Artikelnummer 6E618535
Hoogte 47.6
Lengte (m) 179
Toerental (1/min) 22000
Machinegewicht (kg) 0.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 95
Gereedschapopname Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 47.6
Lengte (m) 179
Toerental (1/min) 22000
Machinegewicht (kg) 0.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 95
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 35
Spantangdiameter (mm) 6
Vibratie (m/s²) 2.5
Vibratie (m/s²) 2.5
Gereedschapopname (mm) 6
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. geluidsdrukniveau 84
Benodigde luchthoeveelheid 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 0.41
Gewicht per stuk (g) 700
HS- en goederencode
Type Straight Die Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 6E618535
EAN 8717981400126
UBB 500582743042
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRG-541RE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.