text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Stiftslijper /Recht/3mm


De Red Rooster RRI-34100 stiftslijper is door het hoge toerental specifiek bedoeld voor slijpwerkzaamheden met hardmetalen frezen op stiften met een diameter van 3mm. Door gebruik van een tandwielmotor is een zeer regelmatige snelheid van de as verzekerd, ook onder belasting. Bedoeld voor gebruik in mallen en gietstukken, maar ook voor het bewerken van kunststoffen. Kenmerken: • Laag geluidsniveau door geïntegreerde geluiddempende in-en uitlaatslang • De draaischakelaar geeft de gebruiker vrijheid om de slijper in verschillende posities te hanteren. • Hoge nauwkeurigheid van de rondloop van de as, en daardoor lange standtijden en lage vibratiewaardes. • De slijper kan met olie-vrije lucht worden aangedreven.

Artikelnummer RRI-34100RED
Toerental (1/min) 100000
Machinegewicht (kg) 0.2
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 100000
Machinegewicht (kg) 0.2
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 5
Spantangdiameter (mm) 3
Gereedschapopname (mm) 3
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 72
Benodigde luchthoeveelheid 3.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 0.09
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode

Omschrijving

De Red Rooster RRI-34100 stiftslijper is door het hoge toerental specifiek bedoeld voor slijpwerkzaamheden met hardmetalen frezen op stiften met een diameter van 3mm. Door gebruik van een tandwielmotor is een zeer regelmatige snelheid van de as verzekerd, ook onder belasting. Bedoeld voor gebruik in mallen en gietstukken, maar ook voor het bewerken van kunststoffen. Kenmerken: • Laag geluidsniveau door geïntegreerde geluiddempende in-en uitlaatslang • De draaischakelaar geeft de gebruiker vrijheid om de slijper in verschillende posities te hanteren. • Hoge nauwkeurigheid van de rondloop van de as, en daardoor lange standtijden en lage vibratiewaardes. • De slijper kan met olie-vrije lucht worden aangedreven.

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-34100RED
EAN 8717981206698
UBB 500619069833
UNSPSC 31191603
Fabrikant artikelnummer RRI-34100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.