text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Stiftslijper 115°


De Red Rooster stiftslijpers zijn uitermate geschikt voor afbramen, lasnaad bewerking, schoonmaken van ruwe gietstukken en andere lichte metaalafwerkingen. De RRG stiftslijpers zijn ontwikkeld met het oog op productiviteit en hebben daarom een blokkeerknop om makkelijk en snel de frezen te wisselen. Kenmerken: • Door de vorm van de handgreep ligt het gereedschap stevig in de hand. • Het composiet motorhuis zorgt voor een goede isolatie. • De slijpers hebben een achteruitlaat die eenvoudig verstelbaar is. • Een roterende luchtaansluiting zorgt dat uw gereedschap altijd soepel het werkstuk bereikt. • In bediende stand verdwijnt de veiligheids-startknop in de behuizing. • Met geïntegreerde knop voor vermogenaanpassing naar wens van de gebruiker.

Artikelnummer 3Z863541
Toerental (1/min) 20000
Machinegewicht (kg) 0.6
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 95
Max. schijfdiameter (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 20000
Machinegewicht (kg) 0.6
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 95
Max. schijfdiameter (mm) 35
Spantangdiameter (mm) 6
Vibratie (m/s²) 2.84
Max. geluidsdrukniveau 84
Benodigde luchthoeveelheid 7.5
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 0.26
Gewicht per stuk (g) 620
HS- en goederencode

Omschrijving

De Red Rooster stiftslijpers zijn uitermate geschikt voor afbramen, lasnaad bewerking, schoonmaken van ruwe gietstukken en andere lichte metaalafwerkingen. De RRG stiftslijpers zijn ontwikkeld met het oog op productiviteit en hebben daarom een blokkeerknop om makkelijk en snel de frezen te wisselen. Kenmerken: • Door de vorm van de handgreep ligt het gereedschap stevig in de hand. • Het composiet motorhuis zorgt voor een goede isolatie. • De slijpers hebben een achteruitlaat die eenvoudig verstelbaar is. • Een roterende luchtaansluiting zorgt dat uw gereedschap altijd soepel het werkstuk bereikt. • In bediende stand verdwijnt de veiligheids-startknop in de behuizing. • Met geïntegreerde knop voor vermogenaanpassing naar wens van de gebruiker.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z863541
EAN 8717981400119
UBB 500581984381
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRG-26115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.