text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Slijpmachine haaks 100 x 16mm


De vernieuwde Red Rooster compacte haakse slijpers, lichter en maar liefst 60% krachtiger Kenmerken: • ideaal voor vlakslijpen en doorslijpen • vibratie-gedempte handgreep voor zowel links- als rechtshandigen • metrische spindel voor montage van veel voorkomende slijpmiddelen • slijpschijven snel wisselbaar door middel van de knop voor spindel-lock • beschermkap is snel en eenvoudig te verstellen

Artikelnummer 5R280703
Diameter
Toerental (1/min) 12
Machinegewicht (kg) 1.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 99
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 13 mm
Toerental (1/min) 12
Machinegewicht (kg) 1.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 99
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 100
Vibratie (m/s²) 6.6
Max. geluidsdrukniveau 88
Benodigde luchthoeveelheid 17.4
Draadmaat M10 x 1.5
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 1.04
Gewicht per stuk (g) 2.1
HS- en goederencode

Omschrijving

De vernieuwde Red Rooster compacte haakse slijpers, lichter en maar liefst 60% krachtiger Kenmerken: • ideaal voor vlakslijpen en doorslijpen • vibratie-gedempte handgreep voor zowel links- als rechtshandigen • metrische spindel voor montage van veel voorkomende slijpmiddelen • slijpschijven snel wisselbaar door middel van de knop voor spindel-lock • beschermkap is snel en eenvoudig te verstellen

Artikelnummers

Artikelnummer 5R280703
EAN 8717981364664
UBB 500696441988
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRG-2134
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.