text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Slagmoersleutel 1-1/2


Deze Red Rooster Industrial 1 ½” slagmoersleutel is speciaal ontwikkeld voor het zwaardere (de)montagewerk. Zeer geschikt voor toepassing in de bouw, scheepswerf, infrastructuur, spoorwegen en zwaardere industrie. Kenmerken: • Ergonomisch ontworpen zijhandgreep • Zeer krachtig • Verbeterde 3-klauw slagmechanisme • Luchtuitlaat naar voren

Artikelnummer 3W591417
Diameter
Machinegewicht (kg) 14.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 3200
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 16 mm
Machinegewicht (kg) 14.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 3200
Vibratie (m/s²) 12.3
Max. losdraaimoment (Nm) 5950
Max. aandraaimoment (Nm) 5950
Max. geluidsdrukniveau 104
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 52
Benodigde luchthoeveelheid 27
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1.
HS- en goederencode
Type H

Omschrijving

Deze Red Rooster Industrial 1 ½” slagmoersleutel is speciaal ontwikkeld voor het zwaardere (de)montagewerk. Zeer geschikt voor toepassing in de bouw, scheepswerf, infrastructuur, spoorwegen en zwaardere industrie. Kenmerken: • Ergonomisch ontworpen zijhandgreep • Zeer krachtig • Verbeterde 3-klauw slagmechanisme • Luchtuitlaat naar voren

Artikelnummers

Artikelnummer 3W591417
EAN 8717981364848
UBB 500696443398
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-1061
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.