text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Schuurmachine 150mm

Artikelnummer RRI-T6250-5NVRED
Diameter
Slag (mm) 5
Toerental (1/min) 12000
Machinegewicht (kg) 1
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Vibratie (m/s²) 3.24

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Slag (mm) 5
Toerental (1/min) 12000
Machinegewicht (kg) 1
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Vibratie (m/s²) 3.24
Trillingskringdiameter 1 (mm) 5
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 73
Benodigde luchthoeveelheid 4.9
Draadmaat 5/16 UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 0.3
Gewicht per stuk (g) 1000
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-T6250-5NVRED
EAN 8717981204274
UBB 500619080889
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer RRI-T6250-5NV
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.