text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Red Rooster Reactievrije ratelsleutel 1/2


Artikelnummer RRW-3404RE
Diameter
Machinegewicht (kg) 1.28
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 95
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 500
Vibratie (m/s²) 12.2
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Machinegewicht (kg) 1.28
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 95
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 500
Vibratie (m/s²) 12.2
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 95
Max. aandraaimoment (Nm) 95
Rateluitvoering Ja
Max. geluidsdrukniveau 84
Max. draadmaat (metrisch) 12
Benodigde luchthoeveelheid 6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1280
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer RRW-3404RE
EAN 8717981199532
UBB 500619081531
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer RRW-3404
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.