text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Multisnijder


Artikelnummer RR-476RED
Diameter
Toerental (1/min) 0
Machinegewicht (kg) 1.1
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 101
Gereedschapopname Overig
Vibratie (m/s²) 2.3
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Toerental (1/min) 0
Machinegewicht (kg) 1.1
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 101
Gereedschapopname Overig
Vibratie (m/s²) 2.3
Max. geluidsdrukniveau 90
Benodigde luchthoeveelheid 6.5
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1212.75
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer RR-476RED
EAN 8717981148394
UBB 500619064966
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer RR-476
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.