text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Kniptang

Artikelnummer RRI-8032RE
Diameter
Gewicht 2000
Max. bedrijfsdruk (bar) 5
Gereedschapopname 1/4 inch
Vibratie (m/s²) 1.5
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4
Max. geluidsdrukniveau 78

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Gewicht 2000
Max. bedrijfsdruk (bar) 5
Gereedschapopname 1/4 inch
Vibratie (m/s²) 1.5
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4
Max. geluidsdrukniveau 78
Luchtverbruik per slag (l) 2.7
Min. druk (bar) 4
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 2000
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-8032RE
EAN 8717981009978
UBB 500619078743
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer RRI-8032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.