text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Kniptang

Artikelnummer RRI-8011RE
Diameter
Gewicht 584
Type toebehoren/onderdelen Motorzaag
Max. bedrijfsdruk (bar) 5
Gereedschapopname 1/4 inch
Vibratie (m/s²) 1
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Gewicht 584
Type toebehoren/onderdelen Motorzaag
Max. bedrijfsdruk (bar) 5
Gereedschapopname 1/4 inch
Vibratie (m/s²) 1
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4
Max. geluidsdrukniveau 76
Luchtverbruik per slag (l) 0.584
Min. druk (bar) 4
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 520
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-8011RE
EAN 8717981124923
UBB 500619078586
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer RRI-8011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.