text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Kniptang


Kniptangen hebben het knippen en krimpen in massaproductie vereenvoudigd. Door de ruime keuze uit diverse messen zijn er veel toepassingen mogelijk, die leiden tot productievergroting. De werkdruk is 4-5 bar. De messen voor de kniptangen worden separaat geleverd.

Artikelnummer RRI-8004RE
Diameter
Gewicht 300
Max. bedrijfsdruk (bar) 5
Gereedschapopname 1/4 inch
Vibratie (m/s²) 0.3
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Gewicht 300
Max. bedrijfsdruk (bar) 5
Gereedschapopname 1/4 inch
Vibratie (m/s²) 0.3
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4
Max. geluidsdrukniveau 73
Luchtverbruik per slag (l) 0.23
Min. druk (bar) 4
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 340
HS- en goederencode

Omschrijving

Kniptangen hebben het knippen en krimpen in massaproductie vereenvoudigd. Door de ruime keuze uit diverse messen zijn er veel toepassingen mogelijk, die leiden tot productievergroting. De werkdruk is 4-5 bar. De messen voor de kniptangen worden separaat geleverd.

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-8004RE
EAN 8717981031405
UBB 500619078412
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer RRI-8004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.