text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Impulsmoeraanzetter 1/2" 64-90Nm


Red Rooster Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht en hebben een zeer gunstige vermogens- gewichtsverhouding . Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Onderzoek van montageprocessen in de automobielindustrie heeft aangetoond dat het maken van schroefverbindingen 10% van de totale montagetijd gebruikt. Sneller gereedschap kan de montagetijden aanmerkelijk verkorten. Zeer geschikt voor de productie van agrarische machines, de productie van pompen, motoren, fietsen en andere seriematige productielijnen. Voorzien van twee kamer luchtmotor. Koppel instelbaar in het impuls mechanisme. Kenmerken: • Lichtgewicht • Geen reactiekrachten • Lage geluids- en vibratieniveau’s • Krachtig en snel • Goede herhaal nauwkeurigheid van het ingestelde koppel • Pistool model

Artikelnummer RRI-90RED
Diameter
Machinegewicht (kg) 1.53
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 5400
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 8 mm
Machinegewicht (kg) 1.53
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 5400
Vibratie (m/s²) 3
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 90
Max. aandraaimoment (Nm) 64
Aandraaimoment instelbaar Ja
Max. geluidsdrukniveau 76.5
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 12
Benodigde luchthoeveelheid 8.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1530
HS- en goederencode

Omschrijving

Red Rooster Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht en hebben een zeer gunstige vermogens- gewichtsverhouding . Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Onderzoek van montageprocessen in de automobielindustrie heeft aangetoond dat het maken van schroefverbindingen 10% van de totale montagetijd gebruikt. Sneller gereedschap kan de montagetijden aanmerkelijk verkorten. Zeer geschikt voor de productie van agrarische machines, de productie van pompen, motoren, fietsen en andere seriematige productielijnen. Voorzien van twee kamer luchtmotor. Koppel instelbaar in het impuls mechanisme. Kenmerken: • Lichtgewicht • Geen reactiekrachten • Lage geluids- en vibratieniveau’s • Krachtig en snel • Goede herhaal nauwkeurigheid van het ingestelde koppel • Pistool model

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-90RED
EAN 8717981203994
UBB 500619079576
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-90
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.