text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Handpalmschuurmachine 150mm


Deze excenterschuurmachine van Red Rooster is vibratiegedempt. Het huis heeft een rubbermantel voor een goede grip. Het mechanisme is ongevoelig voor storingen. Bestemd voor gebruik in: Carrosseriebouw, metaal- en houtbewerking, autoschadewerkplaatsen. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd. * Geluidgedempte luchtuitlaat. * Schuurschoen met klittenband * Lichtgewicht. * Instelbaar toerental. * Excenteruitslag 5mm * Uitvoering voor aansluiting op centrale stofafzuiging (voor 32mm buitendiameter slang)

Artikelnummer RRI-6150-5CVRED
Diameter
Slag (mm) 5
Toerental (1/min) 12000
Machinegewicht (kg) 0.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Slag (mm) 5
Toerental (1/min) 12000
Machinegewicht (kg) 0.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Slijpschijfdiameter (mm) 150
Vibratie (m/s²) 3
Trillingskringdiameter 1 (mm) 5
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. geluidsdrukniveau 73
Benodigde luchthoeveelheid 4.9
Draadmaat 5/16 UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 0.3
Gewicht per stuk (g) 760
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze excenterschuurmachine van Red Rooster is vibratiegedempt. Het huis heeft een rubbermantel voor een goede grip. Het mechanisme is ongevoelig voor storingen. Bestemd voor gebruik in: Carrosseriebouw, metaal- en houtbewerking, autoschadewerkplaatsen. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd. * Geluidgedempte luchtuitlaat. * Schuurschoen met klittenband * Lichtgewicht. * Instelbaar toerental. * Excenteruitslag 5mm * Uitvoering voor aansluiting op centrale stofafzuiging (voor 32mm buitendiameter slang)

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-6150-5CVRED
EAN 8717981197132
UBB 500619075772
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer RRI-6150-5CV
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.