text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Handpalmschuurmachine 125mm

Artikelnummer RRI-5125-5CVRED
Diameter
Slag (mm) 5
Toerental (1/min) 12000
Machinegewicht (kg) 0.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Vibratie (m/s²) 3

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Slag (mm) 5
Toerental (1/min) 12000
Machinegewicht (kg) 0.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Slijpschijfdiameter (mm) 125
Vibratie (m/s²) 3
Trillingskringdiameter 1 (mm) 5
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 73
Benodigde luchthoeveelheid 4.9
Draadmaat 5/16 UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 0.3
Gewicht per stuk (g) 760
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-5125-5CVRED
EAN 8717981197101
UBB 500619073793
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer RRI-5125-5CV
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.