text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Hamer 6kt22 X 82


Kenmerken: * Vibratie gedempte breekhamers, met een hoge energie per slag en laag vibratie- en geluidsniveau. * De RRI-4612K VL is door de lange slag zeer effectief in het sloopwerk. * Zeer betrouwbare werking en aangenaam voor de bediener. * Keuze voor verschillende insteekmaten en beitelhouders.

Artikelnummer 3X899496
Slag (mm) 170
Machinegewicht (kg) 14.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 104
Max. energie enkele slag (J) 81.2
Verpakt per 1

Specificaties

Slag (mm) 170
Machinegewicht (kg) 14.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 104
Max. energie enkele slag (J) 81.2
Gereedschapopname Zeskant
Aantal slagen (1/min) 1290
Vibratie (m/s²) 5.6
Gereedschapopname (mm) 22
Max. geluidsdrukniveau 83
Benodigde luchthoeveelheid 16.6
Sound uncertainty (dB(A)) 0.86
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Omschrijving

Kenmerken: * Vibratie gedempte breekhamers, met een hoge energie per slag en laag vibratie- en geluidsniveau. * De RRI-4612K VL is door de lange slag zeer effectief in het sloopwerk. * Zeer betrouwbare werking en aangenaam voor de bediener. * Keuze voor verschillende insteekmaten en beitelhouders.

Artikelnummers

Artikelnummer 3X899496
EAN 8717981170197
UBB 500696442556
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-4612K VL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.