text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Hakhamer vibratie gedempt


Deze hakhamer van Red Rooster is voorzien van een gesloten beitelkap. Zeer sterk vibratiegedempt en daardoor voor langdurig gebruik geschikt. Hoge slagkracht. Voor toepassing in bouw en renovatiebouw. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Voor links- en rechtshandig gebruik

Artikelnummer 8O493371
Slag (mm) 30
Machinegewicht (kg) 2.2
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 99
Max. energie enkele slag (J) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Slag (mm) 30
Machinegewicht (kg) 2.2
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 99
Max. energie enkele slag (J) 3.5
Aantal slagen (1/min) 4500
Vibratie (m/s²) 10.06
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 88
Benodigde luchthoeveelheid 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 2300
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze hakhamer van Red Rooster is voorzien van een gesloten beitelkap. Zeer sterk vibratiegedempt en daardoor voor langdurig gebruik geschikt. Hoge slagkracht. Voor toepassing in bouw en renovatiebouw. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Voor links- en rechtshandig gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 8O493371
EAN 8717981293780
UBB 500636721465
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer RRI-4021/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.