text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Hakhamer recht


Artikelnummer RR-0315RED
Slag (mm) 32
Machinegewicht (kg) 1.8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 104
Max. energie enkele slag (J) 7.4
Aantal slagen (1/min) 4000
Vibratie (m/s²) 16.71
Verpakt per 1

Specificaties

Slag (mm) 32
Machinegewicht (kg) 1.8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 104
Max. energie enkele slag (J) 7.4
Aantal slagen (1/min) 4000
Vibratie (m/s²) 16.71
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. geluidsdrukniveau 93
Benodigde luchthoeveelheid 3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 2866.5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer RR-0315RED
EAN 8717981000760
UBB 500619064131
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer RR-0315
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.