text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Haakse moeraanzetter, afslag


Red Rooster haakse accu schroevendraaier met automatische afslag. Geschikt voor assemblagetoepassingen met een goede koppelnauwkeurigheid. Speciaal bedoeld voor gebruik in gebieden waar slang en/of kabel de flexibiliteit van handelen belemmert, zoals interieurs van auto's, bussen en treinen. Kenmerken: • Borstelloze motor • 18 Volt Lithium-Ion accu • LED_statusindicaties: OK - NOK - LINKS - ACCU LAAG • Instelbaar koppel (5-13 Nm) • Toerental 600 RPM • haakse gesloten aandrijving met 12 mm sleutelwijdte zeskant • Compact en lichtgewicht Batterij en lader dienen separaat besteld te worden

Artikelnummer 9Z658083
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 16
Sleutelwijdte (mm) 12
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Max. draaimoment (Nm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 16
Sleutelwijdte (mm) 12
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Max. draaimoment (Nm) 5
Gereedschapopname Overig
Nullasttoerental (1/min) 600
Vibratie (m/s²) 12.2
Sleutelwijdte 12 mm
Max. geluidsdrukniveau 74.9
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 2000
HS- en goederencode
Model RRI-BA16BCA H12
Safety RRI-BA16BCA H12
Type Angle Wrench

Omschrijving

Red Rooster haakse accu schroevendraaier met automatische afslag. Geschikt voor assemblagetoepassingen met een goede koppelnauwkeurigheid. Speciaal bedoeld voor gebruik in gebieden waar slang en/of kabel de flexibiliteit van handelen belemmert, zoals interieurs van auto's, bussen en treinen. Kenmerken: • Borstelloze motor • 18 Volt Lithium-Ion accu • LED_statusindicaties: OK - NOK - LINKS - ACCU LAAG • Instelbaar koppel (5-13 Nm) • Toerental 600 RPM • haakse gesloten aandrijving met 12 mm sleutelwijdte zeskant • Compact en lichtgewicht Batterij en lader dienen separaat besteld te worden

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z658083
EAN 8717981357192
UBB 500708560395
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer RRI-BA16BCA H12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.