text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Haakse moeraanzetter, afslag

Artikelnummer 9V411237
Nom. spanning (V) 18
Sleutelwijdte (mm) 14
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Max. draaimoment (Nm) 8
Gereedschapopname Overig
Nullasttoerental (1/min) 450
Vibratie (m/s²) 12.1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Sleutelwijdte (mm) 14
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Max. draaimoment (Nm) 8
Gereedschapopname Overig
Nullasttoerental (1/min) 450
Vibratie (m/s²) 12.1
Sleutelwijdte 14 mm
Max. geluidsdrukniveau 66.9
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 2100
HS- en goederencode
Model RRI-BA30BOA H14
Safety RRI-BA30BOA H14
Type Angle Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9V411237
EAN 8717981357093
UBB 500708562946
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer RRI-BA30BOA H14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.