text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Haakse moeraanzetter, afslag

Artikelnummer 6E725971
Nom. spanning (V) 18
Sleutelwijdte (mm) 13
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Max. draaimoment (Nm) 5
Gereedschapopname Overig
Nullasttoerental (1/min) 600
Vibratie (m/s²) 12.2

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Sleutelwijdte (mm) 13
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Max. draaimoment (Nm) 5
Gereedschapopname Overig
Nullasttoerental (1/min) 600
Vibratie (m/s²) 12.2
Sleutelwijdte 13 mm
Max. geluidsdrukniveau 74.9
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 2100
HS- en goederencode
Model RRI-BA16BOA H13
Safety RRI-BA16BOA H13
Type Angle Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6E725971
EAN 8717981357116
UBB 500708560544
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer RRI-BA16BOA H13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.