text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Haakse moeraanzetter, afslag


Red Rooster haakse accu schroevendraaier met automatische afslag. Geschikt voor assemblage toepassingen met een goede koppelnauwkeurigheid. Speciaal bedoeld voor gebruik in gebieden waar slang en/of kabel de flexibiliteit van handelen belemmert, zoals interieurs van auto's, bussen en treinen. Kenmerken: • Borstelloze motor • 18 Volt Lithium-Ion accu • Led status indicaties: OK - NOK - LINKS - ACCU LAAG • Instelbaar koppel (8-17 Nm) • Toerental 380 RPM • in-line gesloten aandrijving met 12 mm sleutelwijdte zeskant • Compact en lichtgewicht Batterij en lader dienen separaat besteld te worden

Artikelnummer 5W973086
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 16
Sleutelwijdte (mm) 12
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Max. draaimoment (Nm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 16
Sleutelwijdte (mm) 12
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Max. draaimoment (Nm) 8
Gereedschapopname Overig
Nullasttoerental (1/min) 380
Vibratie (m/s²) 12.2
Sleutelwijdte 12 mm
Max. geluidsdrukniveau 74.9
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 2200
HS- en goederencode
Model RRI-BA16ICA H12
Safety RRI-BA16ICA H12
Type Angle Wrench

Omschrijving

Red Rooster haakse accu schroevendraaier met automatische afslag. Geschikt voor assemblage toepassingen met een goede koppelnauwkeurigheid. Speciaal bedoeld voor gebruik in gebieden waar slang en/of kabel de flexibiliteit van handelen belemmert, zoals interieurs van auto's, bussen en treinen. Kenmerken: • Borstelloze motor • 18 Volt Lithium-Ion accu • Led status indicaties: OK - NOK - LINKS - ACCU LAAG • Instelbaar koppel (8-17 Nm) • Toerental 380 RPM • in-line gesloten aandrijving met 12 mm sleutelwijdte zeskant • Compact en lichtgewicht Batterij en lader dienen separaat besteld te worden

Artikelnummers

Artikelnummer 5W973086
EAN 8717981357222
UBB 500708561120
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer RRI-BA16ICA H12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.