text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Haakse moeraanzetter, afslag


Red Rooster haakse accu schroevendraaier met automatische afslag. Geschikt voor assemblagetoepassingen met een goede koppelnauwkeurigheid. Speciaal bedoeld voor gebruik in gebieden waar slang en/of kabel de flexibiliteit van handelen belemmert, zoals interieurs van auto's, bussen en treinen. Kenmerken: • Borstelloze motor • 18 Volt Lithium-Ion accu • LED-statusindicaties: OK - NOK - LINKS - ACCU LAAG • Instelbaar koppel (7-13 Nm) • Toerental 420 RPM • in-line open aandrijving met 19 mm sleutelwijdte zeskant • Compact en lichtgewicht Batterij en lader dienen separaat besteld te worden

Artikelnummer 1F783063
Nom. spanning (V) 18
Sleutelwijdte (mm) 19
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Max. draaimoment (Nm) 7
Gereedschapopname Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Sleutelwijdte (mm) 19
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Max. draaimoment (Nm) 7
Gereedschapopname Overig
Nullasttoerental (1/min) 420
Vibratie (m/s²) 12.5
Sleutelwijdte 19 mm
Max. geluidsdrukniveau 73.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 2300
HS- en goederencode
Model RRI-BA10IOA H19
Safety RRI-BA10IOA H19
Type Angle Wrench

Omschrijving

Red Rooster haakse accu schroevendraaier met automatische afslag. Geschikt voor assemblagetoepassingen met een goede koppelnauwkeurigheid. Speciaal bedoeld voor gebruik in gebieden waar slang en/of kabel de flexibiliteit van handelen belemmert, zoals interieurs van auto's, bussen en treinen. Kenmerken: • Borstelloze motor • 18 Volt Lithium-Ion accu • LED-statusindicaties: OK - NOK - LINKS - ACCU LAAG • Instelbaar koppel (7-13 Nm) • Toerental 420 RPM • in-line open aandrijving met 19 mm sleutelwijdte zeskant • Compact en lichtgewicht Batterij en lader dienen separaat besteld te worden

Artikelnummers

Artikelnummer 1F783063
EAN 8717981357277
UBB 500708560130
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer RRI-BA10IOA H19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.