text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Graveerpen


DOOR HOGE FREQUENTIE ZEER LICHT SCHRIJVEND De Red Rooster graveerpen met hardmetale tip heeft een hoge frequentie, waardoor zeer soepel op verschillende materialen kan worden geschreven zoals staal, brons, koper en RVS. Er zijn drie maten tips verkrijgbaar: - Small: 0,20 mm, bestelnummer: 2-01-011-90 - Medium*: 0,35 mm, bestelnummer: 2-01-011-91 - Large: 0,50 mm, bestelnummer: 2-01-011-92 *Standaard meegeleverd.

Artikelnummer RRI-9010RE
Gewicht 250
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 2.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 250
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 2.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Vibratie (m/s²) 0.7
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4 Male
Max. geluidsdrukniveau 62
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode

Omschrijving

DOOR HOGE FREQUENTIE ZEER LICHT SCHRIJVEND De Red Rooster graveerpen met hardmetale tip heeft een hoge frequentie, waardoor zeer soepel op verschillende materialen kan worden geschreven zoals staal, brons, koper en RVS. Er zijn drie maten tips verkrijgbaar: - Small: 0,20 mm, bestelnummer: 2-01-011-90 - Medium*: 0,35 mm, bestelnummer: 2-01-011-91 - Large: 0,50 mm, bestelnummer: 2-01-011-92 *Standaard meegeleverd.

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-9010RE
EAN 8717981000548
UBB 500619079402
UNSPSC 60121714
Fabrikant artikelnummer RRI-9010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.