text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Composiet Slagmoersleutel 1"


Deze composiet slagmoersleutel van Red Rooster heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De RR-24N 1 is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme Twin Hammer • Kracht instelbaar, 3 standen • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt

Artikelnummer 2J642755
Diameter
Machinegewicht (kg) 3.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 110.78
Gereedschapopname 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 10 mm
Machinegewicht (kg) 3.7
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 110.78
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 5500
Vibratie (m/s²) 10.2
Luchtingang apparaatzijdig R 3/8"
Max. losdraaimoment (Nm) 1900
Max. aandraaimoment (Nm) 1900
Max. geluidsdrukniveau 99.78
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 24
Benodigde luchthoeveelheid 16
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 3700
HS- en goederencode
Type R+H

Omschrijving

Deze composiet slagmoersleutel van Red Rooster heeft uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. De RR-24N 1 is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin Hammer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en minimaal onderhoud. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme Twin Hammer • Kracht instelbaar, 3 standen • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt

Artikelnummers

Artikelnummer 2J642755
EAN 8717981332526
UBB 500636723693
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RR-24N 1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.