text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Buizenzaag


Deze pijpenzaag van Red Rooster is geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Kenmerken: * Voorzien van in rubber gevatte handgreep * Grote verscheidenheid zaagbladen beschikbaar * Veiligheids-starter

Artikelnummer RRI-8460RE
Diameter
Slag (mm) 65
Machinegewicht (kg) 8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Vibratie (m/s²) 6.29
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 19 mm
Slag (mm) 65
Machinegewicht (kg) 8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Vibratie (m/s²) 6.29
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 76.8
Benodigde luchthoeveelheid 20
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 1.1
Gewicht per stuk (g) 5512.5
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze pijpenzaag van Red Rooster is geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Kenmerken: * Voorzien van in rubber gevatte handgreep * Grote verscheidenheid zaagbladen beschikbaar * Veiligheids-starter

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-8460RE
EAN 8717981148448
UBB 500619078909
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer RRI-8460
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.