text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Boormachine met 10 mm Boorkop


Kenmerken: * De Red Rooster boormachine is krachtig en voorzien van ingebouwde snelheidsregelaar. * Voorzien van een veiligheidsstarter en met een achteruitlaat met laag geluidsniveau. * Voor gebruik bij verticaal boren, en het boren in nauwe ruimtes. * De gepatenteerde, ergonomisch vormgegeven, handgreep en het lage vibratieniveau maken dit gereedschap perfect geschikt voor de job. * Uitgevoerd met tandkrans-boorkop. * Met extra toebehoren ook zeer geschikt voor poets- en schuurwerk met schijven.

Artikelnummer 7B322603
Diameter
Bouwwijze Recht
Machinegewicht (kg) 1
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Bouwwijze Recht
Machinegewicht (kg) 1
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Spanwijdte boorhouder (mm) 10 - 10
Nullasttoerental (1/min) 4000
Vibratie (m/s²) 0.4
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 79
Benodigde luchthoeveelheid 3.5
Draadmaat 3/8 x 24UNF
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Red Rooster
Wattage 0.37
Gewicht per stuk (g) 1200
HS- en goederencode

Omschrijving

Kenmerken: * De Red Rooster boormachine is krachtig en voorzien van ingebouwde snelheidsregelaar. * Voorzien van een veiligheidsstarter en met een achteruitlaat met laag geluidsniveau. * Voor gebruik bij verticaal boren, en het boren in nauwe ruimtes. * De gepatenteerde, ergonomisch vormgegeven, handgreep en het lage vibratieniveau maken dit gereedschap perfect geschikt voor de job. * Uitgevoerd met tandkrans-boorkop. * Met extra toebehoren ook zeer geschikt voor poets- en schuurwerk met schijven.

Artikelnummers

Artikelnummer 7B322603
EAN 8717981269556
UBB 500636725839
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer 10RDS-4000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.