text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Blindklinktang


Artikelnummer E2112.000.100
Diameter
Gewicht 1500
Machinegewicht (kg) 1.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Zetkracht (N) 9000
Vibratie (m/s²) 1.5
Gereedschapopname (mm) 4.8
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Gewicht 1500
Machinegewicht (kg) 1.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Zetkracht (N) 9000
Vibratie (m/s²) 1.5
Gereedschapopname (mm) 4.8
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. geluidsdrukniveau 76
Luchtverbruik per slag (l) 1.15
Benodigde luchthoeveelheid 108
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1500
HS- en goederencode
Type Air Hydraulic Riveter

Artikelnummers

Artikelnummer E2112.000.100
EAN 8717981000524
UBB 500504319103
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer RRI-4010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.