text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Blindklinknageltang


Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinktang met opvangbeker. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinknagel. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor diverse blindklinkcapaciteiten. Blindklinkcapaciteit: 6,4mm, geldig voor alle veel voorkomende materialen: Staal, Aluminium, RVS. Kermerken: • snel en krachtig • laag luchtverbruik • ergonomisch en lichtgewicht • mondstukken voor 4,8 en 6,4 mm • met vacuum voor verticaal werken • inclusief sleutels, oliespuit en rubberen voet

Artikelnummer 5N635654
Diameter
Hoogte 350
Gewicht 2.5
Lengte (m) 329
Machinegewicht (kg) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 9.5 mm
Hoogte 350
Gewicht 2.5
Lengte (m) 329
Machinegewicht (kg) 2.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Zetkracht (N) 17000
Vibratie (m/s²) 1
Gereedschapopname (mm) 6.4
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. geluidsdrukniveau 82
Voor nagelsoort Overig
Luchtverbruik per slag (l) 1.6
Benodigde luchthoeveelheid 96
Merken Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 2500
HS- en goederencode
Type Air Hydraulic Riveter

Omschrijving

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinktang met opvangbeker. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinknagel. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor diverse blindklinkcapaciteiten. Blindklinkcapaciteit: 6,4mm, geldig voor alle veel voorkomende materialen: Staal, Aluminium, RVS. Kermerken: • snel en krachtig • laag luchtverbruik • ergonomisch en lichtgewicht • mondstukken voor 4,8 en 6,4 mm • met vacuum voor verticaal werken • inclusief sleutels, oliespuit en rubberen voet

Artikelnummers

Artikelnummer 5N635654
EAN 8717981364718
UBB 500685719139
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-PR41764
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.